Glattwalzwerkzeug EG5 universal S20

Artikel-Nr.: 291500 S20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftaufnahme Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftaufnahme Typ S20
    Schneidrichtung links und rechts
    Auskraglänge LA 69 mm
    Spitzen-Mittenversatz f 93,1 mm
    maximale Walzkraft 3 kN
    Rollen-⌀ 5 mm
    Schaft-Vierkant 20×20 mm
    Produktart Glattwalzwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 291500 S20
    EAN / GTIN 4060491000015
    Herstellernummer EG5-1-SL20

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für den Einsatz auf CNC- und konventionellen Drehmaschinen.
    Symmetrischer Aufbau – universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

    Vorteil:

    Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich.
    Vorschübe bis zu 1 mm/U möglich (Außenbearbeitung).
    Konstante Ergebnisse durch kontinuierliche Messung der Walzkraft.

    Verwendung:

    Zur mechanischen Oberflächenveredelung.
    Zur Bearbeitung aller metallischen Werkstoffe bis zu einer Zugfestigkeit von 1400 N/mm2 und einer Härte von bis zu 45 HRC.

    Passend für:

    ⌀-Bereich (empfohlen): 10 mm – 100 mm

    Lieferumfang:

    Zwei im Käfig eingebaute Ersatzrollen.

    Hinweis:

    • Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage lieferbar.
    • Detaillierte Technologieempfehlungen entnehmen Sie der Betriebsanleitung.

    Werkzeugeinsatz für jeweilige Bearbeitungsfläche ist abhängig von der Art des Revolvers (Stern/Scheibe).

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb