{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Rollen-⌀ | 20 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Rollenbreite | 8 mm | |
Rollenbohrungs-⌀ | 6 mm | |
Rauheitswert | 2 µm - 3 µm | |
Form | konvex | |
Typ | RRE | |
Produktart | Glattwalzwerkzeug |
Artikelnummer | 291442 20 | |
EAN / GTIN | 4030741009594 | |
Herstellernummer | 41000047 |