Glattwalzrolle konvex, Rollen-⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 291442 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rollen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rollen-⌀ 10 mm
Schneidstoff HSS
Rollenbreite 4 mm
Rollenbohrungs-⌀ 4 mm
Rauheitswert 2 µm - 3 µm
Form konvex
Typ RRE
Produktart Glattwalzwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291442 10
EAN / GTIN 4030741391019
Herstellernummer 41020589

Beschreibung

Ausführung:

Geschliffen (Rz = 2 µm – 3 µm).
Konvexe HSS-Glattwalzrollen – Typ RRE.

Vorteil:

  • Verbesserte Oberflächengüte.
  • Verfestigung der Oberflächen.
  • Reduktion der Prozesszeit.

Verwendung:

Zum Glattwalzen von zylindrischen Werkstücken.

Passend für:

Rändelformwerkzeug: Nr. 290000; 290001

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb