Stoßräumnadel-Satz HSS, komplett im Holzetui Passung JS9, Typ: 10-14

Artikel-Nr.: 290400 10-14
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Produktart Räumwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290400 10-14
EAN / GTIN 662600444990
Herstellernummer 44499

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Graphit, GFK, CFK
N
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

Sortiment aus Stoßräumnadeln HSS Nr. 290405 inklusive der notwendigen Beilagen Nr. 290410 und Führungsbuchsen Nr. 290415. Auslieferung in hochwertigem und stabilem Holzetui zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung.

Inhalt:

je 1 Räumnadel 290405: 10D1; 12D1; 14D1
je 1 Führungsbuchse 290415: Typ D1:
32; 34; 35; 36; 38; 40;
42; 44; 45; 46; 48; 50

Hinweis:

  • Passungen P9 und H9 mit 15 % Aufschlag ab Werk lieferbar.
  • Stoßräumnadel-Sätze für einen Durchgang auf Anfrage.
  • RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb