Nachschleifhalter 3-5

Artikel-Nr.: 290398 3-5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gesamtlänge Lges 150 mm
    L1 50 mm
    Schneidenträger-⌀ D1 12 mm
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290398 3-5
    EAN / GTIN 4045199972895
    Herstellernummer 290398 3-5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus Aluminium, mit praktischem Sechskantschaft zur einfachen Anwendung.

    Verwendung:

    Zum sicheren und einfachen Nachschleifen der Schneideinsätze mit einem Schleifstein.

    Passend für:

    Schneideinsätze Nr. 290336290379.

    Passend für:

    Schneideinsatz Nr. 290360290379: Gr. 3 – 5
    Schneideinsatz Nr. 290336: Gr. 8; 10
    Schneideinsatz Nr. 290346: Gr. 9; 11

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb