Nutenschneideinsatz ohne Fase P9 12 mm

Artikel-Nr.: 290370 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Nutbreite m (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Nutbreite m 12 mm
    Beschichtung TiN
    für Passungsgenauigkeit P9
    Schneidenbreite w 11,982 mm
    Nuttiefe t 6,5 mm
    Schneidenstärke b 14 mm
    Schneidstoff HSS
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290370 12
    EAN / GTIN 4045197881618
    Herstellernummer 290370 12

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Graphit, GFK, CFK
    N
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit TiN-Beschichtung.
    Zum Nachschleifen geeignet.

    Verwendung:

    Zur Herstellung von Nuten nach DIN 6885, DIN 138 und Werksnormen.
    Für Nutbreiten mit Toleranz JS9 verwenden Sie Schneideinsätze mit Toleranz H7.

    Hinweis:

    • Sondergrößen (Nutbreiten) auf Anfrage lieferbar.
    • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

    Ab Nutbreite 16 mm sind zwei Durchgänge zwingend erforderlich. Der erste Durchgang muss mit ca. der halben Nutbreite (z. B. 10 mm bei einer Nutbreite von 18 mm) ausgeführt werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb