{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 16 mm | |
Innenkühlung | ja | |
geeignet für Nutbreite m | 5 mm | |
Nutzlänge L1 | 46 mm | |
Schneidenträger-⌀ D1 | 12 mm | |
Mittenversatz L3 | 6,35 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 12,82 mm | |
Schraube | 290399 1 | |
Schaftlänge Ls | 40 mm | |
Schaft | Kombischaft | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 290356 5 | |
EAN / GTIN | 4062406099237 | |
Herstellernummer | 290356 5 |