{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 25 mm | |
Innenkühlung | ja | |
geeignet für Nutbreite m | 14 mm; 16 mm | |
Nutzlänge L1 | 126 mm | |
Schneidenträger-⌀ D1 | 35 mm | |
Mittenversatz L3 | 19,5 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 38,22 mm; 38,58 mm | |
Schraube | 290399 3 | |
Schaftlänge Ls | 90 mm | |
Schaft | Kombischaft | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 290355 14 | |
EAN / GTIN | 4045197882929 | |
Herstellernummer | 290355 14 |