{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 25 mm | |
Innenkühlung | ja | |
geeignet für Sechskant | 17 mm - 28 mm | |
Nutzlänge L1 | 56 mm | |
Schneidenträger-⌀ D1 | 15 mm | |
Mittenversatz L3 | 8,5 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 16 mm | |
Schraube | 290399 2 | |
Schaftlänge Ls | 90 mm | |
Schaft | Kombischaft | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 290342 17 | |
EAN / GTIN | 4045197965622 | |
Herstellernummer | 290342 17 |