Rändelrad PM 21,5X5/0,6 mm

Artikel-Nr.: 290261 21,5X5/0,6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rändel-⌀ d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rändelausführung AA
für Norm DIN 82
Schneidstoff PM
Rändelbohrungs-⌀ d2 8 mm
Produktart Rändelrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290261 21,5X5/0,6
EAN / GTIN 4030741178757
Herstellernummer 41008554

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
160
Alu (kurzspanend)
N
110
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
85
Stahl < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

Hinweis:

  • Größe 21,5×5×8 passend für Quick-Werkzeuge.
  • Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb