Rändelfräswerkzeug universal 10 mm

Artikel-Nr.: 290210 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • für Rändelprofil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung links und rechts
für Rändelprofil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Schaft Breite 10 mm
Schaft Höhe 10 mm
für Rändel-⌀ d1 15 mm
für Rändelbreite b 4 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 8 mm
Arbeitsbereich 3 mm - 50 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube 299920 5
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290210 10
EAN / GTIN 4030741409486
Herstellernummer 31001926

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.
HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.
Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.

Vorteil:

  • Geringe Vibrationen.
  • Einstellskala und synchron laufende Einstellspindel zur Einstellung des Werkstück-⌀.
  • Reduzierte Rüstzeiten und somit geringere Stückkosten.
  • Freiwinkelkorrektur der Rändelräder.
  • Erhöhte Verschleißfestigkeit durch spezielle Oberflächenhärtung.
  • Für höhere Vorschub- und Schnittgeschwindigkeiten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb