Rändelrad PM, GE 30°, Rändel-⌀ d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung: 10X4/0,8mm

Artikel-Nr.: 290196 10X4/0,8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rändel-⌀ d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zahnteilung 0,8
Rändelausführung GE 30°
für Norm DIN 82
Schneidstoff PM
Rändel-⌀ d1 10 mm
Rändelbreite b 4 mm
Rändelbohrungs-⌀ d2 4 mm
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290196 10X4/0,8
Herstellernummer 41013959

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
35
Stahl < 500 N/mm²
P
60
Stahl < 750 N/mm²
P
45
Stahl < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

Hinweis:

Weitere Größen und Profile auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb