{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zahnteilung | 0,8 | |
Rändelausführung | BR 45° | |
für Norm | DIN 82 | |
Schneidstoff | PM | |
Rändel-⌀ d1 | 10 mm | |
Rändelbreite b | 4 mm | |
Rändelbohrungs-⌀ d2 | 4 mm | |
Produktart | Rändelwerkzeug |
Artikelnummer | 290191 10X4/0,8 | |
EAN / GTIN | 4030741198045 | |
Herstellernummer | 41010090 |