Rändelformwerkzeug universal 20 mm

Artikel-Nr.: 290084 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • für Rändelprofil: RAA 1×AA

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidrichtung links und rechts
    für Rändelprofil RAA 1×AA
    Schaft Breite 20 mm
    Schaft Höhe 20 mm
    für Rändel-⌀ d1 20 mm
    für Rändelbreite b 8 mm
    für Rändelbohrungs-⌀ d2 6 mm
    für Rändelsenkungs-⌀ d3 13 mm
    Arbeitsbereich 8 mm - 200 mm
    Bundbolzen 299925 2
    Laufscheibe 299927 2
    Produktart Rändelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290084 20
    EAN / GTIN 4030741324451
    Herstellernummer 31000742

    Beschreibung

    Ausführung:

    Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.
    Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
    HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.
    Schaftoberkante = Spitzenhöhe

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb