Rändelformwerkzeug universal 16 mm

Artikel-Nr.: 290010 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • für Rändelprofil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidrichtung links und rechts
    für Rändelprofil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
    Schaft Breite 16 mm
    Schaft Höhe 16 mm
    für Rändel-⌀ d1 15 mm
    für Rändelbreite b 6 mm
    für Rändelbohrungs-⌀ d2 4 mm
    Arbeitsbereich 6 mm - 60 mm
    Produktart Rändelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290010 16
    EAN / GTIN 4030741324437
    Herstellernummer 31000741

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
    HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.
    Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb