{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Rändelprofil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Schaft Breite | 10 mm | |
Schaft Höhe | 10 mm | |
für Rändel-⌀ d1 | 10 mm; 15 mm | |
für Rändelbreite b | 4 mm | |
für Rändelbohrungs-⌀ d2 | 4 mm | |
Arbeitsbereich | 3 mm - 50 mm | |
Produktart | Rändelwerkzeug |
Artikelnummer |
290001 10
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4030741659669
Kopieren |
|
Herstellernummer |
31002709
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |