Monostechhalter gekröpft für Planeinstich 240/350 mm

Artikel-Nr.: 278053 240/350
Rabatt
214.50 CHF
Preis gültig bis zum 28.07.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Stechbreite w 3; 4 mm
maximale Schnitttiefe tmax 14 mm
Schaftbreite b 20×20 mm
Schraube 279816 4
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 278053 240/350
EAN / GTIN 4062406840266
Herstellernummer 278053 240/350

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm).
Für Stechplatten Nr. 278029278036.

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
D2 = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb