{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 110 mm | |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 170 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Stechbreite w | 3; 4 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 14 mm | |
Schaftbreite b | 25×25 mm | |
Schraube | 279816 4 | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 278045 110/170 | |
EAN / GTIN | 4062406602116 | |
Herstellernummer | 278045 110/170 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |