Monostechhalter für Planeinstich 160/250 mm

Artikel-Nr.: 278043 160/250
Rabatt
142.00 CHF
Preis gültig bis zum 28.07.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    minimaler 1. Einstich-⌀ D1 160 mm
    maximaler 1. Einstich-⌀ D2 250 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung nein
    Stechbreite w 3; 4 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 14 mm
    Schaftbreite b 20×20 mm
    Schraube 279816 4
    Produktart Schneidenträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 278043 160/250
    EAN / GTIN 4062406601966
    Herstellernummer 278043 160/250

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm).
    Für Stechplatten Nr. 278029278036.

    Hinweis:

    D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
    D2 = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb