Einstechplatte Vollradius 3 mm

Artikel-Nr.: 275042 3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stuk
    € 17,22 / Stuk
  • ab 10 Stuk
    € 14,35 / Stuk
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steekbreedte w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 3 mm
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Sorte HB9035
    Schneidstoff HM
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,1 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 275042 3
    EAN / GTIN 4062406378608
    Herstellernummer 275042 3

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG(G)
    K
    80
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    T.b.v.:

    Snijplaathouder nr. 274030274134.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb