Einstechplatte Vollradius 3 mm

Artikel-Nr.: 275015 3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  19.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.40 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 3 mm
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte HU9310
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,1 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 275015 3
EAN / GTIN 4062406612627
Herstellernummer 275015 3

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
380
Alu (kurzspanend)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274010274026.
Bohrstangen Nr. 274170274171.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb