Vario plus Eco Schneidenträger konkav für Planeinstich 65/85 mm

Artikel-Nr.: 274514 65/85
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Vario plus Eco
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 65 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 85 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Stechbreite w 2 mm
maximale Schnitttiefe tmax 16 mm
passende Wendeschneidplatte Nr. 273656 – 273749
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274514 65/85
EAN / GTIN 4067263950479
Herstellernummer 274514 65/85

Beschreibung

Ausführung:

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 274500274503, 274530, 274531.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Vario plus Eco" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb