TANGGRIP TNF-IQ Schneideinsätze 3/0,3 mm

Artikel-Nr.: 274226 3/0,3
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung UNI
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher GN
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 150 m/min
    Stechbreite w 3 mm
    Eckenradius R 0,3 mm
    Sorte IC808
    Toleranz Stechbreite w 0,05 mm
    Vorschub f 0,06 mm/U - 0,1 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Serie TANG-GRIP
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Herstellerbezeichnung TNF 3GN-IQ IC808
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274226 3/0,3
    EAN / GTIN 7291075460209
    Herstellernummer 3395345

    Beschreibung

    Ausführung:

    Positiver Spanbrecher. Weichschneidend. Optimale Spankontrolle und Spanevakuierung. Geringe bis mittlere Vorschübe.

    Verwendung:

    Zum Axialstechen.

    Passend für:

    Schneidenträger Nr. 274202274205.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb