TANGGRIP TNFFA-IQ Axialstechhalter verstärkt 60-80 mm

Artikel-Nr.: 274203 60-80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TANG-GRIP
    Stechbreite w 4 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung nein
    Einstechtiefe tmax 27 mm
    Gesamtlänge L 90 mm
    WB_2 18 mm
    WF 9 mm
    Funktionshöhe h1 24,8 mm
    Schafthöhe h5 32 mm
    Auskraglänge 27 mm
    axiales Stechen möglich ja
    Herstellerbezeichnung TNFFA 60L-4IQ
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274203 60-80
    EAN / GTIN 7291075310993
    Herstellernummer 2302569

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Axialstechen.

    Passend für:

    Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

    Achtung:

    Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb