Schneidenträger Heavy-Duty für Radialeinstich 8 mm

Artikel-Nr.: 274118 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Systemschlüssel: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Systemschlüssel ja
Gesamtlänge L 132 mm
maximale Stechtiefe tmax 50 mm
axiales Stechen möglich nein
Produktart Stechschwert

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274118 8
EAN / GTIN 4062406384432
Herstellernummer 274118 8

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021275048.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274004 oder alternativ mit Adapter Nr. 274003 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Halter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 muss separat bestellt werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb