Schneidenträger Heavy-Duty-Plus für Planeinstich, rechts, ⌀-Bereich Einstich D1 / D2: 144/200mm

Artikel-Nr.: 274084 144/200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Systemschlüssel: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 144 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 200 mm
Einsatzart rechts
Systemschlüssel ja
Stechbreite w 8 mm
maximale Schnitttiefe tmax 100 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274084 144/200
EAN / GTIN 4062406204471
Herstellernummer 274084 144/200

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021275048.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274006.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
D2 = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb