Hartmetalleinsätze zum Axialeinstechen rechts 14/20L mm

Artikel-Nr.: 274054 14/20L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin Einstich D1/D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Stechbreite w 3 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 1,6 mm
Gesamtlänge L 80 mm
maximale Schnitttiefe tmax 43 mm
Vorschub f 0,01 mm - 0,03 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274054 14/20L
Herstellernummer 274054 14/20L

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
50
Alu (kurzspanend)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
55
Stahl < 750 N/mm²
P
55
Stahl < 900 N/mm²
P
50
Stahl < 1100 N/mm²
P
40
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung und zusätzlicher Freiflächenkühlung.

Achtung:

Bestellgröße = minimaler Einstich-⌀.
Größere Einstich-⌀ sind ohne Modifikation möglich.
D1 = Dmin Innen-⌀.
D2 = Dmin Außen-⌀.
L-Ausführung mit größerer Einstechtiefe tmax.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb