{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 42 mm | |
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 60 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Systemschlüssel | ja | |
Stechbreite w | 4 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 28 mm | |
Produktart | Schneidenträger |
Artikelnummer | 274040 42/60 | |
Herstellernummer | 274040 42/60 |