Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste, Schafthöhe h: 32mm

Artikel-Nr.: 273998 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge Lges 120 mm
für Schwerthöhe h5 60 mm
Klemmleiste 279928 3
Klemmschraube 279815 18
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273998 32
EAN / GTIN 4062406112790
Herstellernummer 273998 32

Beschreibung

Ausführung:

Höhere Spannkräfte durch größere Spannschrauben in der Klemmleiste.

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.
Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb