Grundhalter mit abnehmbarem Schaft 25 mm

Artikel-Nr.: 273992 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

h4 25 mm
h2 9,1 mm
h3 54,5 mm
Absatzlänge b 25 mm
Schaftbreite b3 48 mm
Gesamtlänge Lges 90 mm
für Schwerthöhe h5 32 mm
Spannpratze 279840 2
Klemmschraube 279815 14
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273992 25
EAN / GTIN 4062406112936
Herstellernummer 273992 25

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.
Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb