{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Absatzlänge b | 20 mm | |
Schaftbreite b3 | 43 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
für Schwerthöhe h5 | 32 mm | |
Spannpratze | 279840 2 | |
Klemmschraube | 279815 14 | |
Produktart | Grundhalter |
Artikelnummer | 273990 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112905 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Grundhalter mit abnehmbarem Schaft 20 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 236.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 230.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 142.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Schwerthöhe h5 | 32 | 32 | 32 |
Absatzlänge b | 20 | 20 | 20 |
Gesamtlänge Lges | 110 | 90 | 100 |
h3 | 54,5 | 54,5 | 48 |
h4 | 20 | 20 | 20 |
Klemmschraube | 279815 14 | 279815 14 | 279816 8 |
Produktart | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter |