PENTACUT 17 N-NP Schneideinsätze links 2/17 mm

Artikel-Nr.: 273959 2/17
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung UNI
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher NP
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 150 m/min
    Stechbreite w 2 mm
    Eckenradius R 0,8 mm
    Sorte IC1008
    RETOL 0,02 mm
    CUTDIA 32 mm
    Einstechtiefe tmax 4 mm
    Schnitttiefe ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Vorschub f Stechdrehen 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
    Vorschub f Einstechen 0,05 mm/U - 0,09 mm/U
    Schnitttiefe ap min 0,05 mm
    Schnitttiefe ap max 2,5 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 5
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Serie PENTACUT
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Herstellerbezeichnung PENTA 17-200NP08LS IC1008
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273959 2/17
    EAN / GTIN 7291075389661
    Herstellernummer 3336638

    Beschreibung

    Verwendung:

    Allroundsystem zur Bearbeitung von Kleinbauteilen. Zum Ab- und Einstechen, Stechdrehen, Gewinden und Rückwärtsdrehen.
    Zur Stech- und Stechdrehbearbeitung. Weichschneidend.

    Passend für:

    Klemmhalter Nr. 273950273951.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb