PENTACUT 17 N-P Schneideinsätze rechts 0,25/17 mm

Artikel-Nr.: 273956 0,25/17
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung UNI
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher P
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 180 m/min
    Plattengröße ⌀ d 17 mm
    Stechbreite w 0,25 mm
    Sorte IC1008
    CUTDIA 1,2 mm
    Einstechtiefe tmax 0,6 mm
    Vorschub f 0,02 mm/U - 0,03 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 5
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Serie PENTACUT
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Herstellerbezeichnung PENTA 17N025P000RS IC1008
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273956 0,25/17
    EAN / GTIN 7291075390308
    Herstellernummer 3341544

    Beschreibung

    Verwendung:

    Universalsystem zur Bearbeitung von Kleinbauteilen. Zum Ab- und Einstechen, Stechdrehen, Gewinden und Rückwärtsdrehen.
    Zum Ab- und Einstechen. Positiver Spanbrecher. Weichschneidend.

    Passend für:

    Klemmhalter Nr. 273950273951.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb