Einstechplatte rechts 1,3 mm

Artikel-Nr.: 273902 1,3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  27.05 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  22.55 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutbreite m (H13) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nuten nach Norm: DIN 471; DIN 472

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HB9635
    Nuten nach Norm DIN 471; DIN 472
    Nutbreite m (H13) 1,3 mm
    Schneidenbreite w 1,3 mm
    tmax 2 mm
    Eckenradius R 0,2 mm
    für Sicherungsring DIN 471 / 472 Ringstärke 1,2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Wendeplattenzuordnung rechts
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Nebenanwendung M
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 mm/min - 170 mm/min
    Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 90 mm/min - 140 mm/min
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273902 1,3
    EAN / GTIN 4045197768247
    Herstellernummer 273902 1,3

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    170
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb