{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 32 mm | |
Absatzlänge b | 20 mm | |
Schaftbreite b3 | 36 mm | |
Gesamtlänge Lges | 80 mm | |
für Schwerthöhe h5 | 19 mm | |
Klemmschraube | 279816 8 | |
Produktart | Grundhalter |
Artikelnummer | 273896 16 | |
EAN / GTIN | 4062406351960 | |
Herstellernummer | 273896 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Grundhalter 16 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 124.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 220.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 202.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 377.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Schwerthöhe h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Gesamtlänge Lges | 80 mm | 61 mm | 76 mm | 70 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h3 | 32 mm | 35 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Klemmschraube | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 | 279815 23 |
Produktart | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter |