Eco-Schneidenträger konkav für Planeinstich 90/130 mm

Artikel-Nr.: 273891 90/130
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Eco
    minimaler 1. Einstich-⌀ D1 90 mm
    maximaler 1. Einstich-⌀ D2 130 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung ja
    Stechbreite w 3 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 13 mm
    Spannschraube 279815 9
    Produktart Schneidenträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273891 90/130
    EAN / GTIN 4045197516756
    Herstellernummer 273891 90/130

    Beschreibung

    Verwendung:

    In Verbindung mit GARANT eco-Klemmhaltern Nr. 273840273851.

    Achtung:

    Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

    Hinweis:

    D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb