Schneidenträger konvex für Planeinstich, rechts, ⌀-Bereich Einstich D1 / D2: 26/41mm

Artikel-Nr.: 273817 26/41
Rabatt
232.50 CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 26 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 41 mm
Einsatzart rechts
Stechbreite w 4 mm
maximale Schnitttiefe tmax 15 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273817 26/41
EAN / GTIN 4045197537843
Herstellernummer 273817 26/41

Beschreibung

Ausführung:

Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.

Verwendung:

In Verbindung mit den Klemmhaltern Nr. 273800 bis 273811.

Ersatzteil:

Spannschraube Nr. 279815 9.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
Je nach Spannsituation und WerkstoffTechnologiewerte um 30 − 50 % senken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb