VARIO-LINE Schneidenträger 5 mm

Artikel-Nr.: 273799 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 5 mm
Einsatzart links
maximale Schnitttiefe tmax 28 mm
L3 28,5 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273799 5
EAN / GTIN 4045197721426
Herstellernummer 273799 5

Beschreibung

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273795.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb