VARIO-LINE Schneidenträger 6 mm

Artikel-Nr.: 273798 6
Rabatt
98.90 CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 6 mm
Einsatzart rechts
maximale Schnitttiefe tmax 28 mm
L3 28,5 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273798 6
EAN / GTIN 4045197721389
Herstellernummer 273798 6

Beschreibung

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273794.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb