{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 4 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
maximaler ⌀ | 65 mm | |
Einstechtiefe tmax | 32,5 mm | |
Funktionsbreite L4 | 21,5 mm | |
Kopflänge L1 | 51 mm | |
Schaftbreite b | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schraube | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273761 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197719942 | |
Herstellernummer | 273761 20/4 |