{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 1,5 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 10,5 mm | |
Funktionsbreite L4 | 12 mm | |
Kopflänge L1 | 28,5 mm | |
Schaftbreite b | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schraube | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273758 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720306 | |
Herstellernummer | 273758 12/1,5 |