Stechdrehhalter 16/3 mm

Artikel-Nr.: 273751 16/3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 3 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung nein
    Einstechtiefe tmax 9 mm
    Funktionsbreite L4 16 mm
    Kopflänge L1 30 mm
    Schaftbreite b 16 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Schraube 279815 5 (TX25; 6 Nm)
    axiales Stechen möglich ja
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273751 16/3
    EAN / GTIN 4045197484161
    Herstellernummer 273751 16/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb