{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 6 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 18 mm | |
Funktionsbreite L4 | 26,5 mm | |
Kopflänge L1 | 39 mm | |
Schaftbreite b | 32 mm | |
Gesamtlänge L | 170 mm | |
Schraube | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273750 32/6 | |
EAN / GTIN | 4045197531537 | |
Herstellernummer | 273750 32/6 |