Stechdrehplatte Schlichten 4 mm

Artikel-Nr.: 273721 4

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  31.15 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  25.95 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 4 mm
    Hauptanwendung K
    Nebenanwendung P
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Sorte HB7215
    Schneidstoff HM
    Toleranz Stechbreite w ±0,04 mm
    Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2 mm
    Vorschub f 0,06 mm/U - 0,22 mm/U
    Eckenradius R 0,4 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273721 4
    EAN / GTIN 4045197502810
    Herstellernummer 273721 4

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    300
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    210
    GG(G)
    K
    280
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb