Stechdrehplatte Schlichten, HB7020, Stechbreite w: 4mm

Artikel-Nr.: 273715 4

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  31.25 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  26.05 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 4 mm
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Toleranz Stechbreite w ±0,04 mm
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2 mm
Vorschub f 0,06 mm/U - 0,22 mm/U
Eckenradius R 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273715 4
EAN / GTIN 4045197486585
Herstellernummer 273715 4

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb