Stechplatte Rohling, HU7310, Stechbreite w: 4,2mm

Artikel-Nr.: 273696 4,2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  27.30 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  22.75 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 4,2 mm
Hauptanwendung N
Nebenanwendung Ti
Sorte HU7310
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HM
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273696 4,2
EAN / GTIN 4045197578983
Herstellernummer 273696 4,2

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
350
Alu (kurzspanend)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Schleifen von gewünschten Formen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb