Ab- / Einstechplatte, HB7010, Stechbreite w: 1,5mm

Artikel-Nr.: 273674 1,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    25,75  CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    21,45  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 1,5 mm
Hauptanwendung P
Nebenanwendung K
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte HB7010
Schneidstoff HM
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,12 mm/U
Eckenradius R 0,1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273674 1,5
EAN / GTIN 4045197719317
Herstellernummer 273674 1,5

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
230
Stahl < 750 N/mm²
P
190
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spanbrecher für kleine Durchmesser und Schnittkraftreduktion.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb