Nutenstechplatte 0,7 mm

Artikel-Nr.: 273665 0,7

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  40.80 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  34.00 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nuten nach Norm: DIN 471; DIN 472

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 0,7 mm
    Hauptanwendung P
    Nebenanwendung K
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Sorte HB7010
    Nuten nach Norm DIN 471; DIN 472
    Schneidstoff HM
    ar 1,3 mm
    für Sicherungsring nach DIN471/472 0,6 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273665 0,7
    EAN / GTIN 4045197941190
    Herstellernummer 273665 0,7

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    230
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Verwendung:

    Mit Stechhalter für Plattenbreite 3 mm.

    Hinweis:

    Die Schneidenträger müssen zur Stechbreite passend nachgearbeitet werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb