TANGGRIP TAG N-LF Schneideinsätze, IC5400, Stechbreite w / Eckenradius R: 3,05/0,2mm

Artikel-Nr.: 273642 3,05/0,2
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher LF
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 180 m/min
Stechbreite w 3,05 mm
Eckenradius R 0,2 mm
Sorte IC5400
Toleranz Stechbreite w 0,04 mm
Vorschub f 0,04 mm/U - 0,1 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie TANGGRIP-PL
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung TAG N3LF IC5400
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273642 3,05/0,2
EAN / GTIN 7291075325690
Herstellernummer 6080434

Beschreibung

Ausführung:

Positiver Spanbrecher. Weichschneidend. Geringe Vorschübe.

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273610273614.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb