TANGGRIP TAG N-LF Schneideinsätze 3,05/0,2 mm

Artikel-Nr.: 273640 3,05/0,2
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Eckenradius R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher LF
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 180 m/min
Stechbreite w 3,05 mm
Eckenradius R 0,2 mm
Sorte IC1030
Toleranz Stechbreite w 0,04 mm
Vorschub f 0,04 mm/U - 0,1 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie TANGGRIP-PL
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung TAG N3LF IC1030
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273640 3,05/0,2
EAN / GTIN 7291075325638
Herstellernummer 3340540

Beschreibung

Ausführung:

Positiver Spanbrecher. Weichschneidend. Geringe Vorschübe.

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273610273614.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb